曜日別特売

フラットチューブ TMC シリーズ

フラットチューブ TMC シリーズ - 東洋技研

電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。
扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。
充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。
電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。
余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。
一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。

材質軟質塩化ビニール絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64034828TMC-2 200M2.30.4スケア以下
5,950
5,898
6,488(税込)
当日出荷
64034837TMC-3 200M3.90.4~2m
8,516
8,498
9,348(税込)
当日出荷
64034846TMC-4 200M4.53.5~8m
10,862
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする