曜日別特売

中継ボックス

中継ボックス - 東洋技研

3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。
狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能!
フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します!
フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します!
蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。
両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上!
狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。
別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能!
BOX内部からFG接続が可能!

極数36幅(mm)240.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6高さ(mm)86.0奥行(mm)155.6保護等級IP67端子台内蔵(36極)材質(本体)PBT材質(フタ)PBT周囲温度(℃)-40~+80仕様レール取付:不可質量(g)1115タイプフタ低色(フタ)不透明相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035135BOXTH-3LB-A240.086.0155.6
10,360
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする