エステー
NO.944 ポリエチレンロング
全長60cmのロングタイプでひじの上までしっかりガードできます。細かなエンボス加工で着脱容易です。左右両用タイプで経済的です。
用途
食品加工。介護。漁業・水産。ペンキ塗りなどの細かな仕事に。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
サイズ
フリー
質量(g)
295
入数(枚)
30
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
60
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
30.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
再生紙使用マーク
適合
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64035869
NO.944
397-9067
クリア
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
64035878
NO.944
397-9059
ブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください