曜日別特売

1200 フードタッチグローブ

1200 フードタッチグローブ - エステー

今までにない厚み(M:9.3g)で丈夫な極薄タイプの手袋
食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適
手のひらに特殊表面加工(フィッシュスケール加工)にて優れたグリップ性を有する
食品の取り扱いに適するブルーカラーを採用
ニトリル素材で油作業に適しています

用途食品加工、農業、園芸、機械回り・油作業ブルー入数(枚)50全長(cm)23.5エンボス加工外エンボス内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035887NO.1200ニトリル素材S4957.817.5
オープン
取扱い終了
64035896NO.1200ニトリルゴムM5358.419.7
オープン
取扱い終了
64035905NO.1200ニトリルゴムL5658.721.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする