曜日別特売

NO.330 ニトリルフィット

NO.330 ニトリルフィット - エステーNO.330 ニトリルフィット - エステーNO.330 ニトリルフィット - エステーNO.330 ニトリルフィット - エステーNO.330 ニトリルフィット - エステーNO.330 ニトリルフィット - エステー
(4件のレビュー)

薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。
使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。
グリップ強化タイプでしっかり掴める。

用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035948NO.330S307.419.5表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:植毛なしブルー0.23
オープン
219
241(税込)
当日出荷
64035957NO.330M307.720.5表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:植毛なしブルー0.23
オープン
219
241(税込)
当日出荷
64035966NO.330L308.422.5表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:植毛なしブルー0.23
オープン
219
241(税込)
当日出荷
64035993NO.330S307.419.5表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:植毛なしホワイト0.23
オープン
219
241(税込)
当日出荷
64036009NO.330M307.720.5表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:植毛なしホワイト0.23
オープン
219
241(税込)
当日出荷
64036018NO.330L308.422.5表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:植毛なしホワイト0.23
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64036018
2025-12-18
用途: 炊事、畑仕事
延島彫刻

使いやすくとても良いです。
以前から愛用しておりましたが、一時生産停止となり困っていました。ラテックスアレルギーがあり、今回再販され、価格は上がりましたがリピさせております。

対象商品 : 64035957
2024-02-22
用途: 自家用車のDIY整備
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴムに厚みがあってしっかりしているのに指先は動きやすく、作業がしやすいです。
着脱も楽なので、何度も繰り返して使えます。
使い続けているとさすがに切れるので、替えは常備しています。
DIY整備なので月に2回か3回程度の使用ですが、3ヶ月位は使えています。

対象商品 : 64035966
2024-03-11
用途: 食器を洗うときに使用
佐々木設計製造業

丈夫で長くもてているので満足しています。
使い心地も良いです。

対象商品 : 64035993
2022-03-18
用途: 家事

洗剤と共に使って滑らずフィット感がありとても良い。
手荒れが酷くて使い始めたが皮膚への刺激も無くとても気に入っている。長年使い続け続けている。
これからも替える気は無いです。
それと非常に丈夫だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする