キャスター付き コミックラック

キャスター付き コミックラック - YAMAZEN(山善)キャスター付き コミックラック - YAMAZEN(山善)キャスター付き コミックラック - YAMAZEN(山善)キャスター付き コミックラック - YAMAZEN(山善)キャスター付き コミックラック - YAMAZEN(山善)キャスター付き コミックラック - YAMAZEN(山善)キャスター付き コミックラック - YAMAZEN(山善)キャスター付き コミックラック - YAMAZEN(山善)

マンガぴったりの奥行スリムな収納ワゴン。あまり読まないマンガを押入れ下段やクローゼットに収納。キャスターと取っ手付きで出し入れラクラク。取っ手は左右選択可能。

用途リビング、書斎、子供部屋、一人暮らしに。本 DVD CDの整理に。本棚 キャスター付き コミックラック 省スペース 組立 おしゃれ シンプル。材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)6.1組立時間約20-30分収納の目安コミック:105冊内容量1台
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※2020年2月1日より、色を変更しての販売。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036088CCW-7055CR(JW)ジョイホワイト
オープン
4,988
5,487(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
64036499CCW-7055CR(LBR)ライトブラウン
オープン
4,988
5,487(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75485516CCW-7055CR(WL)ウォルナット(木目調)
オープン
4,988
5,487(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする