曜日別特売

スリム食器棚 (ハイタイプ)

スリム食器棚 (ハイタイプ) - YAMAZEN(山善)スリム食器棚 (ハイタイプ) - YAMAZEN(山善)スリム食器棚 (ハイタイプ) - YAMAZEN(山善)スリム食器棚 (ハイタイプ) - YAMAZEN(山善)スリム食器棚 (ハイタイプ) - YAMAZEN(山善)スリム食器棚 (ハイタイプ) - YAMAZEN(山善)スリム食器棚 (ハイタイプ) - YAMAZEN(山善)スリム食器棚 (ハイタイプ) - YAMAZEN(山善)

幅32cmのスリムな食器棚ワンルームなどの狭いお部屋に最適。そこまで食器は置かないけど、でも多少の収納場所は欲しい、という方におすすめ。扉は左右入れ替えて設置可能。お部屋のスタイルに合わせて変更することが可能。収納するものに合わせて、お好みの高さに棚板の位置を調節できる。収納箇所内寸が約28cmなので大判のお皿もしっかり収納。

用途キッチン、リビング、一人暮らしのお部屋、オフィス、事務所の給湯場に。ハイタイプ 食器棚。お皿 収納 キッチンラック 省スペース おしゃれ シンプル。内容量1台
取扱説明書:(3.15MB)
注意
※ご購入の前にお客様のお手持ちの食器サイズをご確認下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
耐荷重(kg)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48313030CCB-1530(WH)本体: プリント紙化粧繊維板、扉: ガラス17ホワイト(無地)(棚1枚あたり)5、(天板)5、(全体)45約40-60分
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
64036124CCB-1230(DBR)プリント紙化粧繊維板16ダークブラウン天板5、棚板5(1枚あたり、全体35)約30-40分
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62865173CCB-8030(WH)プリント紙化粧繊維板11.5ホワイト天板:5、棚板1枚あたり:5、全体:30約20-30分
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
地域運賃
お客様組立品
64036133CCB-1230(WH)プリント紙化粧繊維板16ホワイト天板5、棚板5(1枚あたり、全体35)約40-60分
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48313039CCB-1530(DBR)本体: プリント紙化粧繊維板、扉: ガラス17ダークブラウン_木目柄(棚1枚あたり)5、(天板)5、(全体)45約40-60分
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48313057CCB-8030(DBR)本体: プリント紙化粧繊維板、扉: ガラス11.5ダークブラウン(木目柄)(棚1枚あたり)5、(天板)5、(全体)30約40-60分
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする