曜日別特売

食器棚

食器棚 - YAMAZEN(山善)食器棚 - YAMAZEN(山善)食器棚 - YAMAZEN(山善)食器棚 - YAMAZEN(山善)食器棚 - YAMAZEN(山善)食器棚 - YAMAZEN(山善)食器棚 - YAMAZEN(山善)食器棚 - YAMAZEN(山善)

たっぷり収納可能な、幅60cm・高さ120cmの食器棚。扉はガラス仕様なので、収納した食器を外から確認できる。コンパクト設計なので、リビングでもキッチンでも違和感なくご利用可能。2枚の棚板は3cmピッチ、10段階で調整可能。扉は取っ手付き。マグネット式の扉なので、しっかり閉まる。

用途キッチン、リビング、一人暮らしのお部屋に。マグネット式 食器棚。お皿 収納 キッチンラック 戸棚 省スペース おしゃれ シンプル。仕様棚板調整:3cmごと/10段階材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)23ホワイトタイプ組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×290×1200組立時間約40-60分内容量1台
取扱説明書:(0.79MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036149CCB-1260(WH)
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする