曜日別特売

折りたたみローテーブル

折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)

コンパクトで使い勝手の良いローテーブル。組み立ていらずの完成品。美しい鏡面仕上げ。たためば隙間やベッド下にも収納可能。脚部裏に傷防止フェルト付き。

用途パソコンデスク・パソコンラック・机・ミシン台・テレワーク・作業テーブル・作業台として、折りたたみローテーブル、ミニテーブル高さ(mm)325奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×325質量(kg)7材質繊維板(ポリウレタン樹脂塗装)厚さ(mm)折りたたみ時:約80形態完成品本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)75×50×32.5厚さ(cm)折りたたみ時:約8内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036237MTWL-7550(WNA)ナチュラル
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
64036246MTWL-7550(WBR)ブラウン
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
86407239MTWL-7550(OAK)オーク
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする