曜日別特売

ソファーベッド

ソファーベッド - YAMAZEN(山善)ソファーベッド - YAMAZEN(山善)ソファーベッド - YAMAZEN(山善)ソファーベッド - YAMAZEN(山善)ソファーベッド - YAMAZEN(山善)ソファーベッド - YAMAZEN(山善)ソファーベッド - YAMAZEN(山善)ソファーベッド - YAMAZEN(山善)

ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられるソファベッド。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。マジックテープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。連結させれば、ゆったり広々2人掛け。リクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり

用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。分割 ソファベッド。ソファーベッド リクライニング 2人がけ ローソファー。材質本体:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム幅(mm)脚部間:660質量(kg)34高さ(mm)座部底面から床まで:140種類ソファベッド寸法(幅W×奥行D)(mm)座面:890×485寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:1800×880×685、ベッド時:1800×940×310寸法(縦×横)(mm)背部:890×390 (1台あたり)機能リクライニング(手動)座面高さ(mm)310内容量1台
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036273HSBS-180(GY)グレー
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64036289HSBS-180(NV)ネイビー
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする