脚付きマットレス ハイタイプ シングル

脚付きマットレス ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)

シンプルでスプリングの寝心地を味わえる脚付きマットレス。ベッド下には高さ24cmまでの衣装ケースが収まり、収納スペースとして活用可能。コンパクトな荷姿でお届け、設置の際の搬入が従来品よりラクラク。実用新案取得済みの独自構造で耐荷重も安心。マットレスの張地は滑らかなポリエステルニット素材を使用。コイルスプリングぎっしり、278個使用(ボンネルコイル+ポケットコイル仕様)。木枠と、後付けの補強板、脚を取り付けて完成の簡単組立。

用途仮眠室や休憩室、来客用の脚付きマットレスベッド、脚付マットレス、脚つきマットレス、脚付きベッド、シングルベッドとして。材質脚部:天然木質量(kg)25サイズシングル高さ(mm)マット面:430タイプ組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×430組立時間約30-40分内寸(幅W×高さH)(mm)ベッド下:790×240材質(中材)コイルスプリング、フェルト材質(側地)ポリエステル100%マット厚(mm)180内容量1台
注意
※圧縮梱包で玄関先までお届け、開封後約1日で復元します。(環境により時間が前後します。)
※2019年6月21日より、脚長タイプへリニューアル。全色脚はナチュラル色になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036377SAM-97195AH(WH/NA)ホワイト・ナチュラル
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64036386SAM-97195AH(DBR/NA)ダークブラウン・ナチュラル
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64036395SAM-97195AH(BK/NA)ブラック・ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする