宮付き ベッドフレーム コンセント付き

宮付き ベッドフレーム コンセント付き - YAMAZEN(山善)宮付き ベッドフレーム コンセント付き - YAMAZEN(山善)宮付き ベッドフレーム コンセント付き - YAMAZEN(山善)宮付き ベッドフレーム コンセント付き - YAMAZEN(山善)宮付き ベッドフレーム コンセント付き - YAMAZEN(山善)宮付き ベッドフレーム コンセント付き - YAMAZEN(山善)宮付き ベッドフレーム コンセント付き - YAMAZEN(山善)宮付き ベッドフレーム コンセント付き - YAMAZEN(山善)

「ぐうたら過ごしたい」さんも嬉しい、ベッド、充電コンセント、棚、衣類収納が一か所にひとまとめになった、空間活用アイテム。JIS基準に準じた山善独自の強度基準で、耐荷重90kgのしっかり安心構造。棚板は傷や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。

用途子供部屋、一人暮らしの寝室に。充電できる。収納、ハンガーかけ、物置にも。コンセント付き 宮付きベッド、シングルベッド フレーム。仕様2口コンセント付き(1500Wまで対応)材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)幅(mm)ハンガーバー:905 (床面からバーまでの高さ1085)質量(kg)40高さ(mm)床面から上棚下まで:1135、床からマット設置面まで:335タイプ組立式寸法(幅W×奥行D)(mm)宮棚:905×120 (棚からバーまでのすきま50)、上棚:1000×385(1枚につき)コード長さ(m)(約)1.7棚板数(枚)上:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×2190×1510寸法(縦×横)(mm)ワイヤーネット:215×365 (網目約45)寸法(幅W×長さL)(mm)床面:950×2000組立時間約60分以上寸法(高さH×幅W)(mm)ベッド下:305×950静止耐荷重(kg)ベッド本体:90収納可能質量(kg)上棚各5、ハンガーバー10、宮棚5内容量1台
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※組み立てに必要な六角レンチ・スパナは同梱されています。
※40kg超の重量で、1m超の大きな箱でのお届けです。重たく大きいので、お二人以上で搬入・組み立て・設置をお願いします。
※梱包サイズ(約):106×106×19cm、44kg※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036404BGB-98219(BK)ブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64036413BGB-98219(IV)アイボリー
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする