曜日別特売

サイドテーブル キャスター付き

サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

ベッドやソファサイドに便利なテーブル。キャスター付きで、移動やお掃除もラクラク。

用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。。キャスター付き サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)材質フレーム:スチール(粉体塗装) 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)床-下棚:約80質量(kg)4.3高さ(mm)600タイプ組立式奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)下棚:260×355耐荷重(kg)約10キャスターあり天板寸法(mm)幅500×奥行300天板耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×600材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)組立時間約30-40分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×300本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×30×60総耐荷重(kg)約10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036438BST-5030C(WL)ウォルナット
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
31129789BST-5030C(NA)ナチュラル
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64036438
2021-10-13
用途: ベットでの作業等

簡単に組み立てられ、かなりの重さにもたえられるしっかりした製品です。

対象商品 : 64036438
2021-12-10
用途: ソファー横で使用
柳川物流株式会社 浜松営業所運輸・通信業

キャスターの取り付ける穴の向きが合ってなく取付後に床で使用すると動かない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする