曜日別特売

ポールスタイル昇降チェア

ポールスタイル昇降チェア - YAMAZEN(山善)ポールスタイル昇降チェア - YAMAZEN(山善)ポールスタイル昇降チェア - YAMAZEN(山善)ポールスタイル昇降チェア - YAMAZEN(山善)ポールスタイル昇降チェア - YAMAZEN(山善)ポールスタイル昇降チェア - YAMAZEN(山善)ポールスタイル昇降チェア - YAMAZEN(山善)ポールスタイル昇降チェア - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ワークスペースにぴったり 昇降式ポールチェア。オフィスでのちょっとした腰掛や在宅ワークにも役立つシンプルな外観。座面裏のレバーひとつでらくらく高さ調節。組み立ても簡単 到着後すぐの利用が可能 。

用途ご自宅やオフィスで。テレワーク、在宅ワーク、キッチンやリビング用にも。作業用 パソコンチェア PCチェア ミーティングチェア 。イス おしゃれ。材質ベース:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)420質量(kg)4.5高さ(mm)570~720タイプ組立式奥行(mm)385キャスターなし背もたれなし組立時間約10~20分座高(mm)570~720高さ調節素材ファブリック
取扱説明書:(0.19MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(張地)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036447HPSC-55(LGY/WH)1脚ライトグレー・ホワイト570~7204.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
64036456HPSC-55(BK/BK)1脚ブラック570~7204.5
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
44807010HPSC-55(MGY/BK)1脚マットグレー・ブラック570~7204.5
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
52977367HPSC-55(NV/BK)1台ネイビー・ブラック570~7204.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52977376HPSC-55(MBL/BK)1台マットブルー・ブラック570~7204.5
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44646396HPSC-55(LGR/WH)1脚ライトグリーン570~7204.5
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44646396HPSC-55(LGR/WH)52977367HPSC-55(NV/BK)HPSC-55(LGR/WH) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 52977367ポールスタイル昇降チェアYAMAZEN(山善)1台
10,980
税込12,078
色違いの商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64036456
2022-06-16
用途: 商品検品作業
丸金プラスチックス株式会社

立ち座りが多く高低差が必要なので、場所を取る座面は不向きな為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする