曜日別特売

パソコンデスク コンセント付き

パソコンデスク コンセント付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク コンセント付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク コンセント付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク コンセント付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク コンセント付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク コンセント付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク コンセント付き - YAMAZEN(山善)パソコンデスク コンセント付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

Noppia(ノピア)シリーズ 伸びる+OPPIA。(フィンランド語で「学習」)コンセント付き学習デスク。脚部はガタつきを緩和するアジャスター式。背面化粧仕上げ。

用途在宅勤務、テレワーク、仕事・勉強に。書斎、オフィスのデスクとしても。手机 デスク、ワークデスク。使いやすい シンプル コンセント付き。材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール幅(mm)700質量(kg)11ホワイト高さ(mm)720タイプ組立式奥行(mm)450耐荷重(kg)50キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×720材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)組立時間約60分以上本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×450×720総耐荷重(kg)50内容量1台
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※写真はイメージです。サイドデスクは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036535NOPE-7045(WH)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 電子カルテの入力
はざま医院医療・福祉・介護関連業

組み立てが簡単でした。接着剤は不要、付属のねじ込み式ネジを指定の箇所に取り付けて、それを指定された穴に差し込んでお互いを固定していきますが、実にうまくできていて、ガタツキなくきれいに合わせる事ができます。20分ほどで組み立てを終了しました。出来上がりも商品の写真のとおりで美しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする