曜日別特売

ひざ上テープル 洗えるクッションカバー

ひざ上テープル 洗えるクッションカバー - YAMAZEN(山善)ひざ上テープル 洗えるクッションカバー - YAMAZEN(山善)ひざ上テープル 洗えるクッションカバー - YAMAZEN(山善)ひざ上テープル 洗えるクッションカバー - YAMAZEN(山善)ひざ上テープル 洗えるクッションカバー - YAMAZEN(山善)ひざ上テープル 洗えるクッションカバー - YAMAZEN(山善)ひざ上テープル 洗えるクッションカバー - YAMAZEN(山善)ひざ上テープル 洗えるクッションカバー - YAMAZEN(山善)

ひざの上に乗せて使う、コンパクトなクッションテーブル。ソファやベッド、車の中でも様々な場所でテーブルとして使用可能。テレワークにもぴったり ライフスタイルに合わせていろんな場所で作業可能。極少ビーズで体にフィット。天板を取り外せば枕に様変わり。収納袋付き・クッションからテーブルを取り外し可能・洗えるクッションカバー。

用途ミニテーブル パソコンデスク クッションテーブル ラップトップテーブルとして。PC 膝上 ミニデスク クッション。洗える ビーズクッション。高さ(mm)140幅(mm)350奥行(mm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×140質量(kg)0.65材質ポリエステル、天然木(パイン材)仕様収納袋付き/テーブルは着脱可/クッションカバー洗濯可本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×260×140内容量1台
取扱説明書:(0.62MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036718AHT-3526(NV)ネイビー
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
64036709AHT-3526(BR)ブラウン
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする