室内 折りたたみ 鉄棒

室内 折りたたみ 鉄棒 - ミズタニ室内 折りたたみ 鉄棒 - ミズタニ室内 折りたたみ 鉄棒 - ミズタニ室内 折りたたみ 鉄棒 - ミズタニ室内 折りたたみ 鉄棒 - ミズタニ室内 折りたたみ 鉄棒 - ミズタニ室内 折りたたみ 鉄棒 - ミズタニ室内 折りたたみ 鉄棒 - ミズタニ

安全装備 自動ロック機構!製品を広げるだけで安定パイプを自動ロック。不意な折りたたみを予防。解除も簡単でお子様では解除できないように工夫されていて安心。劣化に強い、純ステンレスバーを採用。 (鉄棒バー部分)高さ4段調節可能。不意な後方転倒を防止するシートバックやシートベルトを装備。ロッド式で巻き付けや指はさみを予防。室内での使用に違和感のないマロンブラウンカラー。メーカー保証6か月付き。

用途子供の室内運動、練習、筋力育成、体力つくりに。折り畳み 屋内用 大型遊具 子供用ジム ブランコ 鉄棒 つり輪 ベビージム オリンピア鉄棒II。材質スチール、純ステンレス質量(kg)11マロンブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1020×970-1280保証期間6か月収納寸法(mm)幅270×奥行1020×高さ1070-1390高さ調節高さ4段階 (97cm/110cm/119cm/128cm)適合年齢(歳)3-7歳 /ブランコ (対象年齢3-5歳/20kgまで)、吊り輪 (対象年齢3-5歳/20kgまで)制限体重(kg)(最大)40内容量1台
注意
※2017年8月1日より【オリンピア鉄棒DX(デラックス)】から【オリンピア鉄棒II】に変更しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036903OP-UC
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする