収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組

収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)

中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行き53cmの引き出し式収納ケース。靴下や下着、ハンカチのような小物をすっきりしまえる浅型Sタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ材質ポリプロピレン
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
耐荷重(kg)
収納の目安
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036989STRC-53S-2(WH/WH)1セット(2個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚ホワイト39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07518957STRC-53S-2(AGG)1セット(2個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚グレージュ39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
64037007STRC-53S-2(LGY/LGY)1セット(2個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚ライトグレー39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
64037025STRC-53M-2(WH/WH)1セット(2個)1.69引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚ホワイト39×53×2232.4×48×16.3
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
07519009STRC-53M-2(AGG)1セット(2個)1.7引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚グレージュ39×53×2232.4×48×16.3
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
75273924STRC-53M-2(LGY/LGY)1セット(2個)1.69引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚ライトグレー39×53×2232.4×48×16.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64037034STRC-53L-2(WH/WH)1セット(2個)2.23引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚ホワイト39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
地域運賃
07518966STRC-53S-3(WH)1セット(3個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚ホワイト39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
07518975STRC-53S-3(AGG)1セット(3個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚グレージュ39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
07518991STRC-53S-3(LGY)1セット(3個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚ライトグレー39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519709STRC-53M-3(WH)1セット(3個)1.7引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚ホワイト39×53×2232.4×48×16.3
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519718STRC-53M-3(AGG)1セット(3個)1.7引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚グレージュ39×53×2232.4×48×16.3
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519727STRC-53M-3(LGY)1セット(3個)1.7引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚ライトグレー39×53×2232.4×48×16.3
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519745STRC-53L-3(WH)1セット(3個)2.2引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚ホワイト39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519761STRC-53L-3(AGG)1セット(3個)2.2引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚グレージュ39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07519770STRC-53L-3(LGY)1セット(3個)2.2引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚ライトグレー39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64036998STRC-53S-4(WH/WH)1セット(4個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚ホワイト39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07519000STRC-53S-2(AGG)×21セット(4個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚グレージュ39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
75273906STRC-53S-2(LGY/LGY)*21セット(4個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚ライトグレー39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
64037016STRC-53M-4(WH/WH)1セット(4個)1.69引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚ホワイト39×53×2232.4×48×16.3
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07519736STRC-53M-4(AGG)1セット(4個)1.7引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚グレージュ39×53×2232.4×48×16.3
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
75273949STRC-53M-4(LGY/LGY)1セット(4個)1.69引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚ライトグレー39×53×2232.4×48×16.3
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
75273985STRC-53L-4(WH/WH)1セット(4個)2.23引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚ホワイト39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
07519027STRC-53L-2(AGG)×21セット(4個)2.2引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚グレージュ39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75273994STRC-53L-2(LGY/LGY)*21セット(4個)2.23引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚ライトグレー39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
07519018STRC-53L-2(AGG)1セット(2個)2.2引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚グレージュ39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
75273967STRC-53L-2(LGY/LGY)1セット(2個)2.23引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚ライトグレー39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
21405818STRC-53L-2(DBR/DBR)1セット(2個)2.23引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚ダークブラウン39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21405854STRC-53S-2(DBR/DBR)1セット(2個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚ダークブラウン39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
取扱い終了
21405836STRC-53M-2(DBR/DBR)*21セット(2個)1.69引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚ダークブラウン39×53×2232.4×48×16.3
オープン
取扱い終了
75273897STRC-53S-2(ACLY)1セット(2個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚半透明39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
取扱い終了
75273958STRC-53M-2(ACLY)*21セット(4個)1.69引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚半透明39×53×2232.4×48×16.3
オープン
取扱い終了
75273933STRC-53M-2(ACLY)1セット(2個)1.69引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚半透明39×53×2232.4×48×16.3
オープン
取扱い終了
75274003STRC-53L-2(ACLY)*21セット(4個)2.23引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚半透明39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
取扱い終了
75273976STRC-53L-2(ACLY)1セット(2個)2.23引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚半透明39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
取扱い終了
21405845STRC-53S-2(DBR/DBR)*21セット(4個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚ダークブラウン39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21405827STRC-53M-2(DBR/DBR)*21セット(4個)1.69引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5シャツ約8枚、セーター約6枚ダークブラウン39×53×2232.4×48×16.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21405809STRC-53L-2(DBR/DBR)*21セット(4個)2.23引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5シャツ約12枚、セーター約8枚ダークブラウン39×53×3031.9×47.7×24.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75273915STRC-53S-2(ACLY)*21セット(4個)1.5引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5シャツ約6枚、セーター約4枚半透明39×53×1832.7×48.2×12.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21405854STRC-53S-2(DBR/DBR)64036989STRC-53S-2(WH/WH)STRC-53S-2(DBR/DBR) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 64036989収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
4,998
税込5,498
色に違いがあります
21405836STRC-53M-2(DBR/DBR)*264037025STRC-53M-2(WH/WH)STRC-53M-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 64037025収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
5,898
税込6,488
色違い
75273897STRC-53S-2(ACLY)64036989STRC-53S-2(WH/WH)STRC-53S-2(ACLY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 64036989収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75273958STRC-53M-2(ACLY)*264037025STRC-53M-2(WH/WH)STRC-53M-2(ACLY)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 64037025収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75273933STRC-53M-2(ACLY)75273924STRC-53M-2(LGY/LGY)STRC-53M-2(ACLY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
4,998
税込5,498
色に違いがあります
75274003STRC-53L-2(ACLY)*275273985STRC-53L-4(WH/WH)STRC-53L-2(ACLY)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273985収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(4個)
11,980
税込13,178
色違い
75273976STRC-53L-2(ACLY)64037007STRC-53S-2(LGY/LGY)STRC-53L-2(ACLY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 64037007収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする