ハンドスキッシュEXスプレー

ハンドスキッシュEXスプレー - 花王ハンドスキッシュEXスプレー - 花王ハンドスキッシュEXスプレー - 花王ハンドスキッシュEXスプレー - 花王ハンドスキッシュEXスプレー - 花王ハンドスキッシュEXスプレー - 花王ハンドスキッシュEXスプレー - 花王ハンドスキッシュEXスプレー - 花王
(2件のレビュー)

いつでもどこでも場面選ばずお使いいただける指定医薬部外品の手指消毒剤です。
便利な開閉ロック機能付きで、持ち運び可能なスプレータイプです。
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%を有効成分とし、ウイルス・細菌に効果があります。
すばやく乾き、乾いた後はサッパリ、ベタつきません。
保湿剤(グリセリン)配合
消防法上の危険物に該当しないので、備蓄等にも適しています。
エタノール濃度(溶剤):65vol%

有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65添加物エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640370864901301389138
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64037086
2023-06-07
用途: 詰め替え用を複数使い

間違えて大容量の詰め替え用を購入していました。このたび小さいサイズのスプレーボトルをモノタロウで見つけて複数購入。バッグに入れて持ち歩くには少し大きめですが、ロック機能もついていて助かります。

対象商品 : 64037086
2021-09-23
用途: 社員各自作業前の除菌用
製造業

各自に支給するのに、大きさがちょうどよかった、メーカー品で、内容物の使用よかったもよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする