シンプルスクリーンW800 クリア (キャスター仕様)
視界を遮らず飛沫防止にもなる自立型の透明アクリルスクリーンW800キャスター仕様。
クリアタイプのキャスター付きで移動も容易、圧迫感の無い間仕切りができます。連結はできません。
用途学習塾やレッスン教室、飲食店や待合室、オフィスのデスクとデスクの間など、距離確保が難しいエリアや様子の確認、コミュニケーションが必要な場所でのご使用におススメです。
材質パネル:アクリル、 フレーム:アルミ 、脚部:スチール(粉体塗装) 、キャスター:ウレタン
幅(mm)816
質量(kg)8.5
色無色透明
高さ(mm)1616
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1616
アズワン品番64-9090-29
脚の種類アジャスター
内容量1台
関連資料:
組立説明書(3.0MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
※ アクリル板面は傷がつきやすくなっております。製造工程においては細心の注意を払っておりますが、まれに軽微な傷が入ってしまう場合がございますので何卒ご了承ください。また、ご使用中のお取り扱いに関しましても十分ご注意くださいませ。
※アルコールを使用したお手入れは変形・ひび割れの恐れがあるため不可となります
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,710 / 税込 ¥ 2,981 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,330 / 税込 ¥ 4,763 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
パネル式パーティション の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 64038389
2021-08-17
- 用途:
- 組み立てはちょっと時間がかかりましたが、女性一人でもできました、
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 様
(教育・研究機関)
思っていたい以上にクリアでしたので、とても役にたっております。