曜日別特売

スチール脚デスク W1200×D600 抗ウイルス天板

スチール脚デスク W1200×D600 抗ウイルス天板 - アール・エフ・ヤマカワスチール脚デスク W1200×D600 抗ウイルス天板 - アール・エフ・ヤマカワスチール脚デスク W1200×D600 抗ウイルス天板 - アール・エフ・ヤマカワスチール脚デスク W1200×D600 抗ウイルス天板 - アール・エフ・ヤマカワスチール脚デスク W1200×D600 抗ウイルス天板 - アール・エフ・ヤマカワスチール脚デスク W1200×D600 抗ウイルス天板 - アール・エフ・ヤマカワ

オフィスでの感染対策に適した抗ウイルス仕様のスチール脚デスク。
天板と脚のカラーが選べるアソートシリーズの天板にウイルスを減少させる加工を施したメラミン化粧板『ウィルヘル(R)』を使用しています。
ウィルヘル(R)は抗菌・耐指紋性も付与しており、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
天板には配線用の切り欠きがあります。

付属品六角レンチ材質天板:高圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ABSエッジ 、幕板:ポリエステル、化粧木質ボード:ABSエッジ、 脚部:スチール(粉体塗装) 、アジャスター:PP幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700内容量1台
関連資料:組立説明書(7.2MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64038434RFSLD-1260BWD-WLベーシックホワイトV1200×600×700天板:約402564-9090-34
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64038443RFSLD-1260BWD-BLベーシックホワイトV1200×600×700天板:約402564-9090-35
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64038459RFSLD-1260VCD-WLライトチェリーV1200×600×700天板:約402564-9090-36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64038468RFSLD-1260VCD-BLライトチェリーV1200×600×700天板:約402564-9090-37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする