足踏式消毒液スタンド

足踏式消毒液スタンド - 東製作所

足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに
SUS430製
サビ、汚れに強い
足踏式なので衛生的
小型、軽量で移動が楽
日本製

用途
人が集まるところに
学校、駅、空港、エレベーターホール等
飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館
カラオケ、映画館、ボウリング場等
材質SUS430(一部メッキ部品を使用)質量(kg)3.1耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※消毒液は付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64038556JT-300
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
離島数量1につき¥4,800/税込¥5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする