レーザーポインター PR7-HY

レーザーポインター PR7-HY - Canonレーザーポインター PR7-HY - Canonレーザーポインター PR7-HY - Canonレーザーポインター PR7-HY - Canonレーザーポインター PR7-HY - Canonレーザーポインター PR7-HY - Canonレーザーポインター PR7-HY - Canonレーザーポインター PR7-HY - Canon
(1件のレビュー)

”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。
コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。
また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより
直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。
【プレゼンターモード】
液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。
【レーザーモード】
指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。
【ワイヤレスのスライド操作】
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。
※使用環境により変動する場合があります。
【タイマー機能】
ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。

付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0タイプリモコンタイプ電源単4形乾電池2本機能パワーポイント対応、タイマー機能付電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180ビーム径約8mm(距離5m時)レーザー波長(nm)635ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy使用場所屋内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波レーザー出力(mW)最大1(クラス2)レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64043429PR7-HY
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64043429
2025-02-25
用途: 研究成果の発表
学校法人電波学園教育・研究機関

便利です。ただしカーソルの白の矢印に黒の縁取りがあると、どんな背景でもカーソルが見えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする