曜日別特売

電源タップ 4個口 3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ

電源タップ 4個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 4個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 4個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 4個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 4個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 4個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 4個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 4個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器を
アダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源
タップです。
プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッター
や、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、
安心安全にご利用いただけます。
また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用する
こともできます。

付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ○(一括)適合規格PSE適合コンセント個数4口定格出力電流(A)【AC】15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×44×30(ケーブル含まず)機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)、【モジュラージャック】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044165T-T09-3410WH/RS約360
4,120
3,998
4,398(税込)
当日出荷
64044174T-T09-3430WH/RS約580
4,620
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする