曜日別特売

電源タップ 6個口 3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ

電源タップ 6個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 6個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 6個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 6個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 6個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 6個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 6個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム電源タップ 6個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ - エレコム

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。
強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂適合規格PSE適合定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
スイッチ
マグネット
雷ガード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044183T-T10-3610WH/RS6口ホワイト○(一括)×
4,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
64044199T-T10-3630WH/RS6口ホワイト○(一括)×
5,480
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする