曜日別特売

USB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止

USB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 - エレコムUSB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 - エレコムUSB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 - エレコムUSB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 - エレコムUSB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 - エレコムUSB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 - エレコムUSB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 - エレコムUSB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 - エレコム

合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。

その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書スイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
コンセント個数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044375ECT-0620BK本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂ブラック約7858口約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く
6,810
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
64044357ECT-0720BK本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂ブラック約85512口約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く
8,970
4,598
5,058(税込)
当日出荷
64044384ECT-0620WH本体:PC樹脂 差込口:ユリア樹脂ホワイト約7858口約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く
6,810
4,198
4,618(税込)
当日出荷
64044366ECT-0720WH本体:PC樹脂 差込口:ユリア樹脂ホワイト約85512口約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く
8,970
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タワー型タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする