曜日別特売

UDプロテクタ コーナータイプ

UDプロテクタ コーナータイプ - 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ コーナータイプ - 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ コーナータイプ - 星和電機(SEIWA)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。
壁と床のコーナーに収まる形状。
グレー、アイボリー、ライトブラウン、木目調の4色から選べます。
出角・入角を接続し曲がり部分もスッキリ仕上がります。

外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ2.0×3C]6.6×14.0全長(m)1収納本数(本)延長コード(OAタップ等):2本、モジュラーコード(電話線):3本、UTP(Cat5):2本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]1本導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ2.0×3Cケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル内容量1箱(20個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044865UDC0-1Gグレー
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
64044874UDC0-1Lライトブラウン
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
64044899UDC0-1M木目調ブラウン
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
64044883UDC0-1Cアイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする