業務用バルサン MCジェットW

業務用バルサン MCジェットW バルサン
(1件のレビュー)

施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除します。煙がスミズミまで拡散します。広いスペースに殺虫成分がスミズミまで行き渡り、殺虫効果を発揮します。簡単にご使用になれます。プラスチック容器に入れた水に浸すだけ。面倒な操作がいりません。

用途不快害虫の駆除 使用方法(1)動物や魚類、植物などは建屋の外に出してください。食品の触れる可能性のある機械、作業台などには直接煙が触れないようにカバーなどを施してください。銅やシンチュウ製のもの、はがねの包丁などにも直接煙が触れないように注意してください。(2)建屋(窓や換気口など)を閉め切り、害虫の隠れ場所となるところは、できるだけ開放してください。(3)水をプラスチック容器の段差(底から約1cm)のところまで入れてください。(水の量:約80mL) ※水を入れ過ぎたり、水が少ないと効果に影響を与えることがあります。(4)水を入れたプラスチック容器を建屋の床面のほぼ中央に置いてください。アルミ袋を開け、金属缶を取り出し、↑が上になるように水に浸してください。(5)約1~2分後に煙が出ます。煙が出始めたら部屋の外に出て、2~3時間またはそれ以上、そのまま部屋を閉め切ってください。(6)所定時間部屋を閉め切った後、薬剤を吸い込まないようにして窓や扉を開放し、充分に換気してから中に入ってください。(7)使用後の容器は、各自治体の廃棄方法に従って捨ててください。 シリーズ業務用バルサン 有効成分メトキサジアゾン…12%、d・d-T-シフェノトリン…3% 適合害虫貯穀害虫:シバンムシ、メイガ、チャタテムシ、コクゾウ、コクヌストモドキ、カツオブシムシ、飛翔害虫:ユスリカ、チョウバエ、ショウジョウバエ、カメムシ、刺咬害虫:ヒアリ、アリ、ムカデ、匍匐害虫:ゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ 使用量1個:約120~162m2、36~49坪、約300~405m3 (天井までの高さ2.5mをめやすとして) 利用場所屋内 内容量1個(100g)
注意
※病人、妊婦、小児は薬剤(煙)に触れないようにしてください。
※薬剤を吸い込まないように注意してください。万一吸い込んだ場合、咳き込み、のど痛、頭痛、気分不快等を生じることがあります。
※退出後、必ず2~3時間以上経過してから入室してください。換気のため入室する際、刺激に敏感な方は薬剤を吸い込むと咳き込み、嘔吐したり、呼吸が苦しくなることがあります。必ず、タオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにしてください。アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人などは、特に注意してください。
※煙が出始めたら部屋の外に出て、所定時間(2~3時間)以上経過しないうちに入室しないでください。薬剤が流入する可能性があるので、隣室にはいないようにしてください。
※缶は水に浸すとすぐに熱くなるので、直接手を触れないでください。ヤケドをする恐れがあります。
※使用後は充分に換気をしてから中に入ってください。
※魚類、蚕のいる所では使用しないでください。
※その他、商品同封の説明書をよく読み、定められた使用方法、使用量を厳守してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64053019 VGMD
オープン
4,898
5,388 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64053019
2023-11-21
用途:
工場の殺虫
有限会社中野ブロイラー 様 (農・林・水産業)

購入して使用できたものが半分くらい。
他は煙が出てこなかった。
改善ないのであれば二度と買いません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする