CONDOR(山崎産業)
バスボンくん抗菌 おててスッキリブラシ長柄 グリーン
家中のスキマを、簡単掃除
狭いスキマに入りやすい、スリム形状
2種類の毛で、かき取り効果アップ
抗菌加工
仕様
長柄
材質
ハンドル(柄)/ポリプロピレン、ブラシ(針金)/ステンレス、毛(ソフト)/ポリプロピレン(抗菌加工)、硬い毛/ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×30×380
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051908
1865000004Y9G
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください