曜日別特売

YS.ワイパーに取り付けできる水拭きモップ

YS.ワイパーに取り付けできる水拭きモップ - CONDOR(山崎産業)YS.ワイパーに取り付けできる水拭きモップ - CONDOR(山崎産業)YS.ワイパーに取り付けできる水拭きモップ - CONDOR(山崎産業)YS.ワイパーに取り付けできる水拭きモップ - CONDOR(山崎産業)YS.ワイパーに取り付けできる水拭きモップ - CONDOR(山崎産業)YS.ワイパーに取り付けできる水拭きモップ - CONDOR(山崎産業)YS.ワイパーに取り付けできる水拭きモップ - CONDOR(山崎産業)YS.ワイパーに取り付けできる水拭きモップ - CONDOR(山崎産業)

マイクロファイバーが皮脂汚れをスッキリ拭き取り、ツヤもよみがえります。
洗濯してくり返し使用できます。
水拭き、から拭き両対応。

用途クッションフロアやPタイルにも、浴室内壁の水滴取りに仕様洗濯可材質ポリエステル、ナイロンタイプ水拭き・から拭き両用サイズ(cm)約20×30商品タイプモップ繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※じゅうたんやホットカーペットには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6405196950760000000000
698
688
757(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする