CONDOR(山崎産業)
YS.ワイパーに取り付けできるから拭きモップ
マイクロファイバーが皮脂汚れをスッキリ拭き取り、ツヤもよみがえります。
洗濯してくり返し使用できます。
用途
クッションフロアやPタイルにも、ペットの毛もよくとれる
仕様
洗濯可
材質
ポリエステル、ナイロン
タイプ
水拭き・から拭き両用
サイズ(cm)
約20×34
商品タイプ
モップ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※じゅうたんやホットカーペットには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051978
50770000000000
¥
948
¥
938
¥
1,032
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください