CONDOR(山崎産業)
フロアラボ ハイマジックウェットモップ400 スペア
油汚れこびりつきもワイドにかきとる!
用途
店舗や事務所などに
仕様
洗濯可、洗剤不要、水拭き
材質
モップ糸/ポリエステル、ナイロン
タイプ
ウェット
サイズ(cm)
約13×36
幅(cm)
36
商品タイプ
スペアモップ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051987
50030004000000
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください