CONDOR(山崎産業)
フロアラボ ハイマジックドライモップ 300 スペア
小さなほこり、髪の毛まで逃さずキャッチ
用途
ペットの毛もからめとる
仕様
洗濯可、着塵剤洗剤不要、から拭き
材質
モップ糸/ポリエステル、ナイロン
タイプ
ドライ
サイズ(cm)
約20×35
商品タイプ
スペアモップ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051996
50050003000000
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください