CONDOR(山崎産業)
コンドル ハイマジックマルチワイパー300 スペア
皮脂汚れ・砂ボコリをキャッチ!洗剤も不要!
用途
狭いところのお掃除に、高いところののお掃除に、クロスだけでも使えます
仕様
洗濯可
材質
クロス/ポリエステル、ナイロン
タイプ
ドライ
サイズ(cm)
約21×32
商品タイプ
スペアクロス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64052005
13150003000000
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください