CONDOR(山崎産業)
コンドル トイレ用流せるクリーナーシート 24枚入×2
お買得セットの2袋パック
使用後はそのままトイレに流せます。
除菌効果があります。
トイレ床用ワイパー(別売)にも使えます。
用途
便器、タンク、床、タイル等の拭き掃除用。
成分
【シート】パルプ、液成分:エタノール、プロピレングリコール、パラペン、塩化ベンザルコニウム、香料
タイプ
ウェット
サイズ(cm)
約16×25
香り
ミント
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64052023
37440000240000
¥
348
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください