曜日別特売

吸水マット #3 ダークグレー

吸水マット #3 ダークグレー - CONDOR(山崎産業)

マイクロファイバーモールの瞬間吸水。
靴裏の雨水をしっかり拭き取ります。

材質パイル部/ポリエステル100%、ベース/塩化ビニル樹脂厚さ(mm)9(パイル部含む)質量(kg)ケース重量:11.6ダークグレーサイズ個装サイズ:(W)820mm×(D)450mm×(H)10mm、ケースサイズ:(W)840mm×(D)470mm×(H)95mm質量(g)使用重量:990、個装重量:1060サイズ(cm)約45×75特性瞬間吸水内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640527934170000003Y9DG
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする