CONDOR(山崎産業)
吸水マット #6 ダークグレー
マイクロファイバーモールの瞬間吸水。靴裏の雨水をしっかり拭き取ります
材質
パイル部/ポリエステル100%、ベース/塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
9(パイル部含む)
質量(kg)
ケース重量:18.2
色
ダークグレー
サイズ
個装サイズ:(W)970mm×(D)600mm×(H)10mm、ケースサイズ:(W)1010mm×(D)620mm×(H)95mm
質量(g)
使用重量:1590、個装重量:1660
サイズ(cm)
約60×90
特性
瞬間吸水
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64052809
4170000006Y9DG
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください