CONDOR(山崎産業)
若草ユニット E-V 一畳用 グレー
1BOXで約畳一帖分の大きさ
用途
屋外・屋内兼用
材質
特殊ポリエチレン
厚さ(mm)
約20
色
グレー
サイズ(cm)
約30×30
特性
高耐久性
内容量
1箱(18枚)
注意
※マットの用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64052827
5552000000Y5GR
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください