曜日別特売

粒剤散布機

粒剤散布機 - みのる産業

土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布!
散布幅75cmで均一に散布できます。
オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。
28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。
低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。

仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付質量(kg)13.5車輪径(Φmm)500車輪空気入り自転車車輪全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060走行タイプ手押し式ホッパー容量(L)28内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64344998BS-1
67,300
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする