曜日別特売

胸掛散粉機

胸掛散粉機 - みのる産業

粉剤散布に使いやすく能率的。
粉剤がドリフトしにくい手回しタイプ。
薬槽や本体がプラスチック製のため手入れがしやすく錆びません。
軽量でご高齢の方や女性にも使いやすい設計です。
本機はDL粉剤も散布できるので、薬剤が効率よく使え、
粉剤の浮遊が少なく周囲への環境にもやさしいです。

仕様吐粉量:毎分170g質量(kg)3.1全高(cm)39回転数(回/分)ハンドル:70以上薬剤量(kg)3全幅(cm)25.5奥行き(cm)33.5内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345007DM-T
22,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする