管理作業機 ミニモグ

管理作業機 ミニモグ - みのる産業

軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適!
小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。
主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。
小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。
様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。
補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。

仕様作業速度:0.5~0.75m/s質量(kg)16.5使用燃料自動車用レギュラーガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910燃料タンク容量(L)0.5エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン形式EH025始動方式リコイル式エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]排気量(cc)総:24.5耕運深さ(mm)40耕運幅(mm)100内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345016EU52
129,000
128,800
141,680(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする