みのる産業
管理作業機 パワモグ
小型・軽量で畑作管理に威力を発揮
仕様
作業速度:0.3~0.4m/s
質量(kg)
22
全長×全幅W×全高(mm)
930~1140×570×660~880
エンジン回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン出力(PS/kW)
1.1/-
排気量(cc)
総:33.5
耕運深さ(mm)
40
耕運幅(mm)
150
内容量
1台
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64345025
EU-7
¥
173,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません