軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。
機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。
付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。
調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。
注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。
機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


