曜日別特売

白ネギ用除草剤散布機

白ネギ用除草剤散布機 - みのる産業

白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場!
背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。
前進で2畝同時に除草剤散布が可能。
畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。
噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。

仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ全長(mm)695~820質量(kg)12全幅(mm)920~1750全高(mm)917~1040内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345043FZ-20
81,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする