曜日別特売

大型散粒機

大型散粒機 - みのる産業

農薬から肥料散布まで幅広く使えます。
大容量のたっぷり散布。
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
粒剤を均一に散布できます。
散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。

仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール質量(kg)3.6種類手動式タンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53回転数(回/分)ハンドル基準:85散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345059LB-156
21,700
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする