電池式散粒機 均太

電池式散粒機 均太 - みのる産業

ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。

仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール質量(kg)1.7種類電動式電圧(V)DC6電源単1電池×4本 ※電池は別売です。タンク容量(L)9連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345068LM-91
20,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする