プチ耕転機

プチ耕転機 - みのる産業

高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。
スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。
ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。
小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。
イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。
スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。
遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。

仕様適応ベッド外幅:26~32cm質量(kg)21使用燃料自動車用レギュラーガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520燃料タンク容量(L)0.5エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン形式EH025始動方式リコイル式エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]スクリュー径(Φmm)70(2連式)排気量(cc)総:24.5耕運深さ(mm)50~110耕運幅(mm)165内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345086MFA-6A
166,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする