籾殻散布機(115幅)

籾殻散布機(115幅) - みのる産業

玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる!
※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。
お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。
市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。
駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。
別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。
台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。

仕様散布量調節:操出しガイド位置付属品取扱説明書質量(kg)19全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1390×600形態台車アタッチ式散布幅(m)1.15ホッパー容量(L)90内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345129OH-1K
66,000
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする