曜日別特売

野菜播種機(ベルト式)

野菜播種機(ベルト式) - みのる産業

芽出しや粉衣消毒した種子などに最適。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ベルト繰り出し式なので種子(芽出し種子など)を傷めません。
ベルト交換は、工具なしで簡単に行えます。
播種間隔の調節は、つまみ操作でワンタッチで行えます。
人力なので操作が簡単。
小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。
種子の大きさや播種量にあわせて各種ベルトを用意していますので、
効率的な播種作業ができます。

仕様種子繰出方式:傾斜ベルト式質量(kg)6.6条数1条ハンドル長さ(mm)1000播種間隔(cm)(株間)ベルト2列孔の時、5・6・8・10・12・14・16。1列孔は、前記の2倍になります。本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)790×260×390ホッパー容量(L)0.8内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345138PB-120
39,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする