曜日別特売

野菜播種機(2条)

野菜播種機(2条) - みのる産業

点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。
1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。
条間は8~20cmの調節ができます。
部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。
V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。
作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。
畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。
覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。
ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。
ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。
本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。
軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。
播種状況を確認しながら安心して作業ができる。
種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。
1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。
軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。
シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。
工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。

仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴質量(kg)10条数2条本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)ホッパー容量(L)1×2内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345199PWX-2
98,500
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする